SDN D3.00-.156-08-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3181050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3181050
EAN / GTIN 7291075264944
Réf. fabricant 3181050
Article hors catalogue L23980 2100

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.175″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.156″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.175″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.156″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés