HTP D16/.62-2-M08-LN06 Fraises à tréfler avec connexion filetée FLEXFIT pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3106098
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3106098
EAN / GTIN 7291075289800
Réf. fabricant 3106098
Article hors catalogue L23980 67

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 15.95 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2, Longueur hors tout (OAL) 47.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15.95 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout