F45ST D5.00-1.50 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100390
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3100390
EAN / GTIN 7291075258684
Réf. fabricant 3100390
Article hors catalogue L23980 2146

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.43″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.94″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.43″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5.43″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout