Jeu de pinces de serrage ER Avec joint, Réf. pinces de serrage: ER32

Réf.: 309017 ER32
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. pinces de serrage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. incluses 20 mm
Norme ISO 15488-A
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309017 ER32
EAN / GTIN 2050001766663
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Etanchéité métallique.
Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.