Poids spécifique 307-14, Classe OIML E1, Valeur nominale 10 kg, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 307-14
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
Type de produit Poids de rechange

Identification et classification

Référence article 307-14
EAN / GTIN 4045761002784
Réf. fabricant 307-14
Article hors catalogue L40250 429
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E1
  • Valeur nominale 10 kg
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

Téléchargements et documents

Produits adaptés