{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de serrage | 0,3 mm - 8 mm | |
| Support | BT 40 | |
| Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 30 µm | |
| Longueur de col cote A | 78 mm | |
| ⌀ ext. D | 36 mm | |
| Clé de serrage de rechange 627425 | SW 4 | |
| Type de produit | Mandrins de perçage |
| Référence article | 303197 0,3-8 | |
| EAN / GTIN | 2050001701244 | |
| Réf. fabricant | 20.296.40.08 | |
| Fabricant/personne responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |