Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin à pinces OZ, SA 40, Plage de serrage: 2-25mm

Réf.: 302460 2-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 25 mm
⌀ serrage D1 2-25 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 66 mm
⌀ ext. D 60 mm
Longueur totale L 159 mm
Filetage M M16
Ecrou de serrage de rechange 309670 2 - 25
Clé à ergot adaptée 628400 58/62
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 302460 2-25
EAN / GTIN 4250122600039
Réf. fabricant 401.01.25.66
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 − 25, clé à ergot 628400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés