Démonte-pneu, 400 mm

Réf.: 273 400 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 273 400 2
EAN / GTIN 4049002046889
Réf. fabricant 273 400 2
Article hors catalogue L70030 125
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour une utilisation dans les ateliers, l’artisanat, etc. pour l’alignement de composants et de coffrages ainsi que pour le levage de charges lourdes.
  • Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
  • trempé sur toute la longueur
  • Peinture en poudre rouge durable pour une meilleure visibilité sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Poids: 580g
  • Longueur: 400 mm
  • Exécution: peint par poudrage
  • Couleur: Rouge
  • Matériau: pour vis 8 pans
  • Profil: 16 mm
  • Pointe: 5 mm