PRESSE PETIT DEPORT 80MM

Réf.: 271A.80
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 271A.80
EAN / GTIN 3148511626412
Réf. fabricant 271A.80
Article hors catalogue L60130 6509
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: galvanisé, tige brunie

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 80
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 67
  • max. Envergure [mm]: 80
  • [kg]: 0,810