Barres d’alésage MINCUT, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 10/8mm

Réf.: 270420 10/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINCUT
⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Déport L3 7,4 mm
Largeur fonctionnelle f1 1,4 mm
Longueur totale L 102,5 mm
⌀ arrosage d5 5 mm
Largeur radiale f2 4,5 mm
Longueur de tête l2 12,5 mm
Rayon R 3,8 mm
Référence fabricant MIFHR 10C-8
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Réf. fabricant 2801522

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage dans la plage de diamètres 8 mm – 17 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 270422270429.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MINCUT" Afficher tout