Plaquette de tournage DCGT 070202 FN, PKD (7°)

Réf.: 265832 TWF
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 070202 FN
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe TWF
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 265832 TWF
EAN / GTIN 4045197449023
Réf. fabricant 265832 TWF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Finition, arêtes vives pour une pression de coupe faible.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés