{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | CCGT 120404 FN | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | PCD | |
| Type d'outils | PCD | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Type d'arête de coupe | TWF | |
| Prof. coupe ap | 0,3 mm - 1 mm | |
| Avance f | 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) | 400 m/min - 900 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Angle de coupe | 6 degré | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 265827 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197449009 | |
| Réf. fabricant | 265827 TWF | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |