Bras de réaction en forme de L droit pour DVI20, 1

Réf.: 2653303
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 2653303
EAN / GTIN 4010886934470
Réf. fabricant 2653303
Article hors catalogue L60160 6384
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
Possibilité d'ajouter un bras de réaction droit en forme de L
Également disponible sous forme de jeu (n° DVV-13ZG) avec trois clés à molette SW 27, 30, 32 mm

Caractéristique(s):

  • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 73
  • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 152
  • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
  • Version bras de réaction: Forme en L, droite
  • Diamètre extérieur [mm]: 86 mm
  • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 61,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur poignée d'arrêt [mm]: 63 mm
  • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 16 mm
  • Hauteur du carré [mm]: 37 mm
  • Matériau: métal léger/acier forgé
  • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 43 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non