Jeu de porte-outils, à droite, Carré / plaquette: 12mm

Réf.: 265130 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Longueur totale L 80 mm
Pièce(s) de rechange 269981 1
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770
Réf. fabricant 265130 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés