Lame interchangeable Six pans à tête sphérique pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 2.0 mm x 175 mm

Réf.: 26222
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 26222
EAN / GTIN 4010995262228
Réf. fabricant 26222
Article hors catalogue L60070 1651
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 2 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 0.9 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 175 mm
  • Longueur lame visible (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non