Agrafe en fil fin type 58, 13 x 0,75 x 8 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200235
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 2609200235
EAN / GTIN 3165140084352
Réf. fabricant 2609200235
Article hors catalogue L00590 2079
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à fil fin, type 58, conviennent à de nombreuses applications universelles avec de nombreux matériaux, tels que les textiles, les cartons, les baguettes plates en bois et les treillis métalliques
  • Ils conviennent spécialement aux matériaux fins lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Les agrafes ont en outre un dos étroit, ce qui permet de les enfoncer largement dans le matériau
  • Ils permettent un ajustement ferme et ont un dos discret.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à fil fin, type 58, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux.
  • Dimension largeur: 82 mm
  • Dimension hauteur: 11 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 13.0
  • Poids brut: 0,085 kg
  • Épaisseur (D) mm: 0.75
  • Longueur (L) mm: 8
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,085 kg
  • RTB1 spécifique: Convient par ex. pour les textiles, les cartons, les baguettes plates en bois et les treillis métalliques
  • RTB2 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB3 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • Volume: 0,108 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins