Pince à dos étroit TK40 38G, 5,8 mm, 1,2 mm, 38 mm, galvanisée, pack de 5000

Réf.: 2608200705
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 2608200705
EAN / GTIN 3165140563956
Réf. fabricant 2608200705
Article hors catalogue L00590 2361
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit 1. 2/18 g sont résinées et disposent d'une pointe de burin, ce qui permet de les utiliser comme moyen de fixation pour de nombreuses applications intérieures
  • Ils conviennent pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes
  • Les agrafes peuvent également être utilisées pour construire des clôtures et pour des cadres de portes, cadres de fenêtres et de tableaux, ainsi que pour sécuriser les planchers en bois
  • Le dos étroit est particulièrement adapté aux tâches décoratives, car il s'enfonce profondément dans le bois et est presque invisible
  • Les agrafes sont également galvanisées pour les protéger de la corrosion
  • Elles sont fabriquées en Europe pour garantir une qualité élevée et constante.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les crampons à dos étroit 1.2/18 g sont résinés, pointe de burin : idéal comme moyen de fixation pour les applications en intérieur
  • Dimension largeur: 130 mm
  • Dimension hauteur: 56 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Largeur (B) mm: 5.8
  • Poids brut: 3,2 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.2
  • Longueur (L) mm: 38
  • Description des performances: Version galvanisée
  • Poids net: 3,2 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes.
  • RTB2 spécifique: Convient pour la construction de clôtures et pour les cadres de portes, de fenêtres et de tableaux ainsi que pour la sécurisation des planchers en bois
  • RTB3 spécifique: Dos étroit, à peine visible. Idéal pour les tâches décoratives. Galvanisé pour le protéger de la corrosion
  • Type: TK40 38G
  • Volume: 0,946 dm3
  • Avantage HL (court): Version galvanisée, résinée, avec pointe de burin

Téléchargements et documents

Produits adaptés