Capot de protection avec tôle de recouvrement

Réf.: 2605510258
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
Type de produit Capots de protection

Identification et classification

Référence article 2605510258
EAN / GTIN 3165140418713
Réf. fabricant 2605510258
Article hors catalogue L00590 2319
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
  • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
  • Compatible avec : GWS 14-125 ; GWS 14-150 CI ; GWS 15-150 CI ; GWS 15-150 CIH ; GWS 15-150 CIP ; GWS 17-150 CI ; GWS 18V-10 (100 mm) ; GWS 18V-15 C (125 mm) ; GWS 18V-15 SC (125 mm) ; GWS 18V-15 SC (150mm) ; GWX 17-150 ; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 125 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Poids brut: 0,42 kg
  • Diamètre mm: 150
  • Poids net: 0,42 kg
  • Volume: 1,35 dm3
  • X-LOCK: Nein