Sacs filtres en papier pour PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F

Réf.: 2605411150
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2605411150
EAN / GTIN 3165140210454
Réf. fabricant 2605411150
Article hors catalogue L00590 2051
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Convient à l'aspiration à sec de poussières de classe L et M Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier
  • Compatible avec : PAS 11-21 ; PAS 12-27 ; PAS 12-27 F.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les sacs filtrants protègent le filtre de l'aspirateur et augmentent ainsi sa durée de vie totale.
  • Dimension largeur: 207 mm
  • Dimension hauteur: 35 mm
  • Dimension longueur: 246 mm
  • Poids brut: 0,256 kg
  • Poids net: 0,24 kg
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier.
  • RTB4 spécifique: Ne convient pas pour l'aspiration humide
  • Volume: 1,782 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange