Poignée pour marteaux perforateurs, adaptée à : GBH

Réf.: 2602025141
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
Référence article 2602025141
EAN / GTIN 3165140334068
Réf. fabricant 2602025141
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La poignée supplémentaire permet de travailler en toute sécurité avec des marteaux perforateurs
  • Compatible avec : GBH 2-20 D ; GBH 2-26 ; GBH 2-26 DBR ; GBH 2-26 DE ; GBH 2-26 DFR ; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom ; GBH 2-26 DRE ; GBH 2-26 E ; GBH 2-26 RE ; GBH 2-28 D ; GBH 2-28 DFV ; GBH 2-28 DV ; GBH 18. 0 V-LI ; GBH 36.0 V-EC Compact ; GBH 36.0 V-LI Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 220 mm
  • Poids brut: 0,153 kg
  • Description des performances: Travail en toute sécurité avec les marteaux
  • Poids net: 0,146 kg
  • Volume: 1,54 dm3
  • Avantage HL (court): Travail en toute sécurité avec les marteaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés