Plaquette de tournage CNMG 120408, pour finition, Wiper

Réf.: 250061 HB7020-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,63 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,86 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
546 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WSS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 170 m/min - 480 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 250061 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015721
Réf. fabricant 250061 HB7020-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés