Barre d’alésage acier A.. PCLNR 95°, pour plaquettes CN.., droite

Réf.: 250036 32/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32S PCLNR/L12
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur totale L 250 mm
Garant sous plaquette 259031 2
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Réf. fabricant 250036 32/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.