Tournevis dynamométrique 1/4″ 50-406 cNm 015640 rouge

Réf.: 2345056
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
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
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 2345056
EAN / GTIN 0701698906734
Réf. fabricant 2345056
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 50 à 400 cN · m
Montage en série avec le même costume de valeur
Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle
Version:
Tournevis à couple réglable - sans échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception selon la norme DIN EN ISO 6789 Type II Classe F
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Construction légère grâce à des poignées en aluminium anodisé
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N-m lors de la commande (prix sur demande)
Contenu:
Contenu:
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle n° 755-05 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Livraison dans une boîte en carton stable

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Longueur totale [mm]: 127 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service