Check-Tool-Module vide

Réf.: 2322560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2322560
EAN / GTIN 4010886895702
Réf. fabricant 2322560
Article hors catalogue L60160 3532
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Résistant aux huiles et aux graisses
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non