DGTR 1616-2 Porte-outils pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2301252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301252
EAN / GTIN 7291075043976
Réf. fabricant 2301252
Article hors catalogue L23920 210

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout