Description:
Grâce à leur composition, les meules sur tige en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites ont un effet antivibratoire et présentent donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un confort et une sécurité accrus dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces pointes conviennent parfaitement à l’ébavurage, au chanfreinage et au cassage d’arêtes sur la fonte et donnent des résultats de très grande qualité.
Caractéristique(s):
- Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE
- Vs /max: 50 m/s
- Matériaux compatibles: Fonte
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A 36 Q4 B84
- Dimensions (D x P - S x L): 50 x 25 - 6 x 40 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Granulométrie: 36
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- De par leur composition, les meules sur tige en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs.
- Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès
- Rentabilité élevée
Utilisation:
- Pour les travaux sur la fonte tels que l’ébavurage, le chanfreinage et le concassage d’arêtes
Recommandation(s):
- granulométrie 20 - 46 pour un ponçage grossier
- Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:
- P: pour une agressivité élevée
- Q: Utilisation universelle
- S: pour une durée de vie élevée
- Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.