Peignoir pour invités FOOD & CARE, Homme, anthracite, Taille S

Réf.: 20954-230-888 S
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
Référence article 20954-230-888 S
EAN / GTIN 5711074860722
Réf. fabricant 20954-230-888 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Convient pour le linge industriel jusqu'à 60 °C et le séchage dans le finisseur de tunnel
  • Utilisation possible de plaques nominatives ainsi que de puces HF et UHF
  • le produit est conforme aux principes HACCP et est approuvé selon DIN 10524

Caractéristique(s):

  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Boutons-pression métalliques
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Marquage de couleur pour chaque taille
  • Convient pour le lavage industriel
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797
  • HACCP DIN 10524
  • HACCP

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal