Veste imperméable AQUA, Unisexe, Noir, Taille XL

Réf.: 20901-873-09 XL
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
Référence article 20901-873-09 XL
EAN / GTIN 5711074918546
Réf. fabricant 20901-873-09 XL
Article hors catalogue L01190 9210
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Le matériau étanche est doté de coutures soudées qui empêchent la pluie de pénétrer
  • Capot avec laçage
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Ventilation à l'arrière
  • Poignets réglables

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les joints sont soudés
  • Capot avec laçage
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poches avant avec fermeture auto-agrippante
  • Ventilation dans le dos
  • Cordon dans le bord inférieur
  • Bouton-poussoir de réglage sur les poignets
  • Composition du tissu : 60% polyester/40% polyuréthane
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • ETANCHE, recouvert de pu par le multimètre. Colonne d'eau 3 000 mm selon la norme ISO 811.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-1-X

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec