Appareil de mesure à bras palpeur pour mesures intérieures 10-30 mm, 0,01 mm

Réf.: 209-302
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
Référence article 209-302
Réf. fabricant 209-302
Article hors catalogue L40700 360
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce comparateur analogique à bras palpeur pour les mesures en intérieur vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65). Force de mesure optimisée. Conception ergonomique.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 10 - 30
Précision : 0,03 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés