Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Réf.: 203320 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 18 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC 0,023 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 203320 6
EAN / GTIN 4045197119148
Réf. fabricant 203320 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
95
Acier < 1400 N/mm²
P
85
Acier < 50 HRC
H
75
Acier < 55 HRC
H
65
Acier < 60 HRC
H
50
Acier < 65 HRC
H
30
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Âme renforcée et géométrie pour le fraisage dur, sans pas d'hélice dynamique.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition (coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).