Extracteur universel 2-bras avec profondeur de serrage réglable de 750 mm à 600 mm, capacité de serrage jusqu'à 750 mm

Réf.: 20-5-AV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 20-5-AV
EAN / GTIN 4021176545313
Réf. fabricant 20-5-AV
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec profondeur de serrage réglable est utilisé pour l'extraction de roulements, d'engrenages et de disques de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Le 20-5 est le plus grand de sa catégorie au monde et donc l'extracteur le plus puissant de la série 20. Cela permet de retirer toute pièce fixée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. L'extracteur s'adapte à chaque situation d'extraction grâce à sa capacité de serrage et profondeur de serrage réglables individuellement et garantit un démontage particulièrement sûr et non destructif tant lors de l'extraction extérieure qu'intérieure.
  • La connexion par vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles, glissant sur la traverse

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 922 mm
  • Largeur totale [inch]: 36 5/16
  • Profondeur totale [mm]: 105 mm
  • Profondeur totale [inch]: 4 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 666 mm
  • Hauteur totale [inch]: 26 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 41 mm
  • Dimension du filetage: G 1 1/8 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 29 1/2
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 29 1/2
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 19 11/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 550 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 21 5/8
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 580 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 22 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A4 [mm]: 600 mm
  • Profondeur de serrage de l'arrachement extérieur A4 [inch]: 23 5/8
  • Profondeur de serrage de l'extraction extérieure A5 [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 29 1/2
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 10 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 60 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 60 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 2 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 100 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 40 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 340 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 13 3/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 39 3/8
  • Couple maxi [Nm]: 650 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 479.44
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 479.44
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 750 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés