Support pour sac à ordures sans poignée

Réf.: 2.855-225.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-225.0
EAN / GTIN 4054278905358
Réf. fabricant 2.855-225.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le support pratique pour sacs poubelle peut être fixé à l’extérieur du chariot de nettoyage. Il se replie confortablement et prend peu de place. De plus, il est réglable en hauteur pour permettre un vidage ergonomique de la poubelle. Pour le FlexoMate, 2 variantes de supports de sacs-poubelle sont disponibles selon les besoins: 2 × 70 litres avec 4 pinces pour sacs poubelle ou 1 × 120 litres avec 2 pinces pour sacs poubelle.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 541 x 422 x 92 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Différentes poignées peuvent être fixées: La poignée de poussée Classic et la poignée FlexoGrip peuvent être montées sur le support pour sacs poubelle.
  • Pliable: Se plie confortablement et de manière peu encombrante après utilisation.
  • Pliable: Possibilité de ranger le trolley même dans des espaces de stockage étroits.
  • Réglable en hauteur sur deux niveaux.: Permet de vider la poubelle de manière ergonomique.

Avantage(s):

  • Réglable en hauteur sur deux niveaux.
  • Différentes poignées peuvent être fixées
  • Pliable