Porte-outil axial, Polygone ISO 26623 , PSC 40

Réf.: 199774
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
Référence article 199774
EAN / GTIN 4069739348100
Réf. fabricant 4.BMTC4DYBIG
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT55 Biglia, attachement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 4.BMTC4DYBIG
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 101
  • Longueur de flanc (LPR): 65 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 65 mm
  • Taille de queue: BMT55 Biglia
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne