Veste Soft Shell pour enfants ACCELERATE SAFE, enfants, Rouge haute visibilité/Bleu noir, Réf. 104

Réf.: 19902-291-22210 104
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
Référence article 19902-291-22210 104
EAN / GTIN 5711074885565
Réf. fabricant 19902-291-22210 104
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Poches avant zippées pour un rangement sécurisé
  • La bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • a amélioré la visibilité de l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets
  • Bande en caoutchouc sur le bord inférieur sur les côtés
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 320 g/m²
  • coque souple à 3 couches. Peut réduire jusqu'à 1 %.
  • Tour de poitrine: 54 cm / 21 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal