Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 250 430E (ER25 Ø2-16)

Réf.: 197807
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
Référence article 197807
EAN / GTIN 4069739340180
Réf. fabricant 40.4025NZIKC
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT40 DMG Mori, fixation axiale, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.4025NZIKC
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 80
  • Max. Couple (TQX): 32 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 58,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 58,5 mm
  • Taille de queue: BMT40 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat