Insert de clé à chocs, prise 3/4″ femelle - 6ct 17 mm

Réf.: 1956485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 1956485
EAN / GTIN 4010886869994
Réf. fabricant 1956485
Article hors catalogue L60160 2406
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d’entraînement conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Ø d'insertion 1: 38,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 19,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 65 mm
  • Matériau: GEDORE Acier spécial
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés