Raccord coudé 45°, intérieur/intérieur, Rp 3/4, pression 16 bar, laiton brut

Réf.: 194117
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 194117
EAN / GTIN 4047322681995
Réf. fabricant 194117
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, 45°, intérieur/intérieur, Rp 3/4, pression de service max. 16 bar, température de service max. 120 °C, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • L1: 24,0 mm
  • Filetage intérieur: Rp 3/4
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C