Alésomètre digital à 3 touches IP52, avec bague étalon, capacité 60 - 70 mm

Réf.: 1923530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1923530
EAN / GTIN 4029713049775
Réf. fabricant 1923530
Article hors catalogue L40510 2526
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Pour trous traversants
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide

Description:

DIGI-MET Micromètre intérieur à 3 points IP52 avec bague 60-70mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables, livré en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 60 - 70
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Profondeur de mesure : 79 mm

Norme:

DIN 863-4