Couteau d'angle universel, avec lame de 300 mm

Réf.: 187-908-10
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 187-908-10
EAN / GTIN 4550501368988
Réf. fabricant 187-908-10
Article hors catalogue L40010 14395
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le rapporteur universel vous offre les avantages suivants : Permet des mesures angulaires de haute précision de machines, de moules et de dispositifs. Avec possibilité de raccordement à des appareils de mesure de la hauteur et de montage sur des appareils de traçage de la série 192 via un support.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Livré : En boîte
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)

Téléchargements et documents

Produits adaptés