Jeu d'arbres moteurs

Réf.: 1847-12/27
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
Référence article 1847-12/27
EAN / GTIN 4000896229376
Réf. fabricant 1847-12/27
Article hors catalogue L60140 6736
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Jeu d'arbres moteurs
  • Made In Germany
  • Nombre d'outils : 27

Livraison:

Jeu de pinces à circlips 1847-12/15
Pince à circlips 1847-12
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 19 mm 1847-121/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 21,4 mm 1847-122/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 22,3 – 23 mm 1847-123/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 23,8 – 24,6 mm 1847-124/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 26,2 – 26,9 mm 1847-125/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 28,5 – 29,2 mm 1847-126/2
Paire de demi-coques ∙ ⌀ 30 mm 1847-127/2

Jeu de démontage / montage des arbres moteurs 4935-11/12
Écrou de broche 4925-11
Broche 4935-111 4935-112
Douille d'extraction M16 x 1,5 4935-1116
Douille d'extraction M18 x 1,5 4935-1118
Douille d'extraction M20 x 1,5 4935-1120
Douille d'extraction M22 x 1,5 4935-1122
Douille d'extraction M24 x 1,5 4935-1124
Douille d'extraction M27 x 1,5 4935-1127
Douille d'extraction M30 x 1,5 4935-1130
Douille élastique de serrage 4935-1139 4935-1146