Chariot à plateaux avec barres tubulaires

Réf.: 18313-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 18313-1
EAN / GTIN 4017976183138
Réf. fabricant 18313-1
Article hors catalogue L90080 914
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein élastique de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Parois frontales avec entretoises tubulaires verticales espacées d’environ 130 mm, 1 paroi longitudinale à accrocher, également avec entretoises tubulaires verticales. 1 plateau fixe et 3 amovibles avec plateau en contreplaqué antidérapant. Une face sérigraphiée antidérapante, l’autre face lisse. Espacement 100 mm. Charge admissible par tablette 180 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Charge admissible par étage (kg): 180
Longueur de la surface utile (mm): 1200
Largeur de la surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 1384
Largeur totale (mm): 824
Hauteur totale (mm): 1817
Hauteurs des plateaux (mm): 283, 688, 1088, 1488
Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
Taille des roues (mm): 200 × 50

Téléchargements et documents

Produits adaptés