Jeu de scies cloches 17 pcs. bi-métal

Réf.: 1768695
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 1768695
EAN / GTIN 5706915078107
Réf. fabricant 1768695
Article hors catalogue L51190 182
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Durée de vie 50% plus longue et double durabilité*
  • L'épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents
  • Le design optimisé des dents pénètre facilement dans le métal
  • Ouverture de l'escalier SPEED SLOT pour un perçage rapide, retrait facile de la carotte
  • La construction stable de la mallette résiste aux dommages causés par les chutes et les environnements difficiles
  • La fermeture à ressort verrouille l'ensemble fermement et en toute sécurité
  • La boucle et les goupilles de charnière en métal ne se cassent pas et ne s'usent pas
  • *par rapport à la version précédente. par rapport au modèle précédent de LENOX

Contenu:

1 pièce