Vérin standard SAI, double effet, Ø piston 32, course 200, G 1/8

Réf.: 170581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 170581
EAN / GTIN 4047322653039
Réf. fabricant 170581
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin standard SAI, ISO 15552, double effet, aimant, piston Ø 32, course 200, raccord G 1/8, 1, 5-10 bar, -20 °C à 70 °C. Grâce à leur construction robuste et à leur excellent rapport qualité-prix, ces vérins sont privilégiés pour une multitude d’applications. Dans sa version standard, ce vérin est à double effet et équipé d’un piston magnétique et d’un amortissement réglable. La fixation des interrupteurs magnétiques s’effectue dans des rainures en T situées sur les deux côtés du boîtier. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 200 mm
  • Norme: suivant ISO 15552
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T intégrées
  • Série: Série SAI
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 32 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR (joints toriques)
  • Joint de piston: TPU (polyuréthane thermoplastique)
  • Ø de la tige de piston: 12 mm
  • Tige de piston AG: M10x1,25
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: TPU (polyuréthane thermoplastique)
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C