Tournevis à embout femelle 3/8″ à empreinte cruciforme PZ 1

Réf.: 1640968
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 1640968
EAN / GTIN 4010886831328
Réf. fabricant 1640968
Article hors catalogue L60160 2973
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Conseil conforme à la norme DIN ISO 8764-1 PZ

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 17,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 27,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • Taille de sortie fente cruciforme (PZ): oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non