Pince de serrage avec écrou de serrage, 8 mm, pour meuleuses droites Bosch, pour GGS 16

Réf.: 1608570041
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
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 1608570041
EAN / GTIN 3165140026055
Réf. fabricant 1608570041
Article hors catalogue L00590 2111
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les outils abrasifs pendant le travail
  • Compatible avec : GGS 16 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Livré avec un écrou de serrage
  • Dimension largeur: 70 mm
  • Dimension hauteur: 13 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Poids brut: 0,03 kg
  • Diamètre mm: 8
  • Description des performances: Maintient les outils de ponçage
  • Poids net: 0,03 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour les meuleuses droites
  • Volume: 0,109 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient les outils de ponçage. Avec écrou de serrage
  • X-LOCK: Nein