Niveau optique Level 120cm

Réf.: 1600A016BR
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 1600A016BR
EAN / GTIN 3165140951616
Réf. fabricant 1600A016BR
Article hors catalogue L00590 1755
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Niveau optique Level 120cm
  • Le niveau à bulle de 120 cm offre un boîtier stable en aluminium
  • Des fioles à bloc et des embouts résistants aux chocs pour une grande résistance et une longue durée de vie
  • L'équipement du niveau à bulle avec des fioles agrandies au milieu
  • Le liquide de la fiole résistant aux UV et les anneaux de la fiole en métal permettent une visibilité précise et durable
  • En outre
  • sa fenêtre de niveau unique sur la face avant garantit une bonne lisibilité sous plusieurs angles

Caractéristique(s):

  • Surface fraisée : non
  • Graduation de précision : 0.5 mm/m
  • Poids : 1. 58 kg
  • Bonne lisibilité : non
  • Libelle sur la face avant : non
  • Libelle avec anneaux métalliques : non
  • Magnétique : non
  • Matériel : aluminium
  • Embouts résistants aux chocs : non
  • Poignée souple : non
  • Type : Box spirit level
  • Liquide de niveau résistant aux UV : non
  • Niveau central agrandi : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 37 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 65 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1233 mm
  • Vue des deux côtés : non