Raccord vissé droit, G 1/2 extérieur, Ø tube 14, acier zingué

Réf.: 159597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159597
EAN / GTIN 4047322642279
Réf. fabricant 159597
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 1/2 extérieur, Ø extérieur du tube 14 mm, PN bar 630, SW1 27, SW2 27, acier zingué. Raccord à visser droit, filetage extérieur cylindrique, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 14 mm