Clapet anti-retour, G1 extérieur, tube AØ 28 mm, PN max. 100, acier galvanisé

Réf.: 159473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159473
EAN / GTIN 4047322641036
Réf. fabricant 159473
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G 1 extérieur Bague coupante filetée, Ø extérieur du tube 28, PN max. 100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, acier zingué, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens d’écoulement filetage vers la bague coupante, filetage extérieur cylindrique, exécution légère

Caractéristique(s):

  • L1: 79,5 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Ouv. de 2: 55 mm
  • Ouv. de 3: 50 mm
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm