Clapet anti-retour, diamètre extérieur du tube 28 mm, PN max. 100, acier galvanisé

Réf.: 159409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 159409
EAN / GTIN 4047322640718
Réf. fabricant 159409
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, Ø extérieur du tuyau 28, PN max. 100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, acier galvanisé. Clapet anti-retour, avec raccordement tubulaire des deux côtés, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 102,5 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Ouv. de 2: 55 mm
  • Ouv. de 3: 50 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier