Raccord vissable coudé, M10x1, 0a., tube A-Ø8, acier zingué

Réf.: 159193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159193
EAN / GTIN 4047322638555
Réf. fabricant 159193
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé coudé, M10x1, 0 keg. extérieur Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, SW2 12, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 12 mm
  • Filetage: M10x1,0 conique.
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm